Nástrčná hlavice

Č. pol.: 985-6
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985-6
EAN/GTIN 4000896046843
Číslo výrobcu 985-6
Číslo L L60140 1470

Popis

Popis:

  • Extra krátké provedení
  • S rýhováním
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Délka l1: 6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka