Nástrčná hlavice

Č. pol.: 985-5
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985-5
EAN/GTIN 4000896046836
Číslo výrobcu 985-5
Číslo L L60140 1311

Popis

Popis:

  • Extra krátké provedení
  • S rýhováním
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 5 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Délka l1: 5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka