{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 2 330 mm | |
Šírka | 425 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Dynamický tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Dynamický tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Hodnota prietoku Núdzová sprcha | 50 l/min | |
Hodnota prietoku Oplach očí/tváre | 14 l/min | |
BSP-pripojovací závit | 1,1/4 palec | |
Montážna situácia | namontovaná na podlahu | |
Rozsah použitia | vnútorný | |
Hmotnosť | 15,4 kg | |
Druh produktu | Núdzová sprcha |
Číslo položky | 984161 837 | |
EAN/GTIN | 4251138218218 |