{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dynamický tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Dynamický tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Hodnota prietoku | 14 l/min | |
BSP-pripojovací závit | 3/4 IG palec | |
Montážna situácia | nástenný | |
Funkcia | Vyplachovač očí | |
Výška | 235 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 415 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Vyplachovač očí |
Číslo položky | 984152 300 | |
EAN/GTIN | 4251138218171 |