{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dynamický tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
Dynamický tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Hodnota prietoku | 7 l/min | |
BSP-pripojovací závit | 1/2 IG palec | |
Montážna situácia | nástenný; Montáž na stole | |
Funkcia | Oplachovač na ruky; Vyplachovač očí | |
Výška | 240 mm | |
Šírka | 65 mm | |
Hĺbka | 65 mm | |
Dĺžka hadice | 1 500 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Druh produktu | Vyplachovač očí |
Číslo položky | 984151 712 | |
EAN/GTIN | 4251138221232 |