Brusný kotouč na suché broušení keramický 175/85x18/3x20mm typ 12 89A601I5AV53

Č. pol.: 9833
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9833
EAN/GTIN 9003170098335
Číslo výrobcu 9833

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 12 BRUSNÝCH KOTOUČŮ
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W10 / E10 / K85
  • Rozměr (D / J x D / u x H): 175 / 85 x 18 / 3 x 20 mm
  • Průměr: 175 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použitie:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka