Závesná regálová vaňa lakovaná, s mrežovým roštom 2700/200

Č. pol.: 983045 2700/200
2700/200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l) Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 3 mm
    Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
    Záchytný objem 200 l
    Výška 130 mm
    Šírka 2 650 mm
    Hĺbka 1 250 mm
    Hĺbka zvnútra 915 mm
    vhodné pre dĺžku nosníka 2 700 mm
    Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
    Hmotnosť 151 kg
    Druh produktu Regálová vaňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 983045 2700/200
    EAN/GTIN 2050001937698

    Popis

    Prevedenie:

    Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.
    S pozinkovaným mrežovým roštom.

    Použitie:

    Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

    Norma:

    Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

    Vhodné pro:

    Paletové regály hĺbky 1100 mm.
    Vhodné na zavesenie do paletových regálov č. 991202991227.

    Lakování:

    Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka