Regálová vaňa lakovaná, s mrežovým roštom 2700/240

Č. pol.: 983015 2700/240
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka (mm) / záchytný objem (l) Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 240 l
Výška 210 mm
Šírka 2 650 mm
Hĺbka 1 300 mm
vhodné pre dĺžku nosníka 2 700 mm
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Hmotnosť 190 kg
Druh produktu Regálová vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 983015 2700/240
EAN/GTIN 2050001937674

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.
S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie sudov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Vhodné pro:

Paletové regály hĺbky 1100 mm.
Vhodné pre paletové regály č. 991202991227.

Lakování:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka