Nájazdová rampa pre podlahové prvky, Veľkosť: 450mm

Č. pol.: 982502 450
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška vane 123 mm
Šírka 450 mm
Hĺbka 1 150 mm
Materiál pozinkované
Hmotnosť 41 kg
Druh produktu Podlahová ochranná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 982502 450
EAN/GTIN 4260139970247
Číslo výrobcu P25-1260-B

Popis

Prevedenie:

Žiarovo pozinkovaný drážkovaný plech 3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka