{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skladovanie | Skladovanie zápalných látok povolené; Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3 | |
Záchytný objem | 20 l | |
Materiál | pozinkované | |
Výška vane | 123 mm | |
Zaťaženie kolieska | 450 kg | |
Plošné zaťaženie | 5 000 kg/m2 | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Druh produktu | Podlahová ochranná vaňa |
Číslo položky | 982500 500X500 | |
EAN/GTIN | 4260139970186 | |
Číslo výrobcu | P25-1240-B |