Nůžky na plech s převodem červené vlevo

Č. pol.: 982.G
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 982.G
EAN/GTIN 3148512170105
Číslo výrobcu 982.G
Číslo L L60130 3547

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nůžky na plech ve stylu gilotinových nůžek. Řezné hrany jsou mírně ozubené, aby se zabránilo sklouznutí plechu během řezání
  • Převod a vedení čelistí pomocí vnitřní tlakové pružiny
  • Řezné čelisti kované z chrom-molybdenu
  • Ergonomické rukojeti sek z bimateriálu s protiskluzovým povrchem
  • Standardizované barevné označení v závislosti na směru řezání
  • Aretace čelistí po použití pomocí pojistky
  • Řezná kapacita nerezové oceli 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Řezná kapacita polotvrdé oceli: 1,2 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65 - 190
  • [g]: 380

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka