Lievik na sudy z PE C

Č. pol.: 981505 C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ C
Objem 5 l
Výška 50 mm
580 mm
Počet Sito 1
Počet Kryt 1
Materiál PE
Druh produktu Lievik na sudy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981505 C
EAN/GTIN 4250101103940
Číslo výrobcu 2732

Popis

Prevedenie:

Z PE. Využitie aj ako odkladacia plocha na odkvapkávanie filtrov a kaziet. Dostupné so sitkom a krytom na ochranu pred dažďovou vodou alebo inými nečistotami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka