Pomôcka na plnenie kanistra 25

Č. pol.: 981496 25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť nádoby Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 785 mm
    Šírka 520 mm
    Hĺbka 375 mm
    vhodné pre 20 l; 25 l
    Materiál pozinkované
    Hmotnosť 6 kg
    Druh produktu Pomôcka na plnenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 981496 25
    EAN/GTIN 4052462015852

    Popis

    Prevedenie:

    Konštrukcia z oceľového plechu na vlastnú montáž. Bezpečné upínanie kanistrov vďaka výškovo nastaviteľnej aretačnej páke.
    Vhodné na 20 a 25 litrové kanistre.

    Použitie:

    Jednoduché plnenie kanistrov bez námahy.

    Lakování:

    Pozinkované

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka