Stojan na sudy z PE

Č. pol.: 981490
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 390 mm
    Šírka 475 mm
    Hĺbka 620 mm
    Materiál PE
    Druh produktu Stojan na sudy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 981490
    EAN/GTIN 4250101100581
    Číslo výrobcu 9875

    Popis

    Prevedenie:

    Stojan z PE na horizontálne skladovanie a na plnenie 60 l a 200 l sudov. Na inštaláciu na zberných zásobníkoch s mriežkovým roštom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka