Záchytná vaňa na 1000 l IBC s plochou na postavenie z PE, Počet IBC × obsah IBC (litre): 1X1000

Č. pol.: 981445 1X1000
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet IBC × obsah IBC (litre) Cena za kus vrát. DPH
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané
Záchytný objem 1 000 l
Obsah IBC 1 000 l
Výška 970 mm
Šírka 1 430 mm
Hĺbka 1 430 mm
Nosnosť na plochu na postavenie 2 000 kg
Hmotnosť 96 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981445 1X1000
EAN/GTIN 4250101106743
Číslo výrobcu 15477

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z polyetylénu (PE) - ľahké, odolné proti poveternostným vplyvom, robustné.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie kontajnerov IBC (Intermediate Bulk Container) a KTC (cisternové kontajnery). Na skladovanie kvapalín nebezpečných pre vodu kategórií GHS 1 − 4. Odolnosť najmä proti kyselinám, zásadám a olejom. Vždy podľa vlastnej hmotnosti IBC/KTC vhodné pre kvapaliny s maximálnou špecifickou hmotnosťou 1800 kg/m3.
Skladovanie horľavých médií nie je dovolené (platí v Nemecku).

Norma:

Všeobecné schválenie stavebného úradu DIBt, Berlín a vyhlásenie o zhode (ÜHP).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka