{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané | |
Záchytný objem | 60 l | |
Objem | 60 l | |
Výška | 235 mm | |
Šírka | 725 mm | |
Hĺbka | 525 mm | |
Počet priehradiek | 2 | |
Nosnosť | 150 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981370 2X60 | |
EAN/GTIN | 4250101102240 | |
Číslo výrobcu | 18449 | |
Výrobca | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |