Záchytná vaňa na 1000 l IBC pozinkované 1X1000

Č. pol.: 981300 1X1000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet IBC × obsah IBC (l) Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Materiál pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 1 000 l
Výška 630 mm
Šírka 1 460 mm
Hĺbka 1 460 mm
Skladovacia kapacita IBC/KTC 1
Počet IBC 1
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Hmotnosť lakovaná 180 kg
Hmotnosť pozinkovaná 194 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981300 1X1000
EAN/GTIN 4052462000292

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.
S pozinkovaným mrežovým roštom.
Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie kontajnerov IBC (Intermediate Bulk Container) a KTC (cisternové kontajnery). Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka