Záchytná vaňa na 200 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom 2X200

Č. pol.: 981235 2X200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet sudov×obsah suda (l) Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 3 mm
    Materiál pozinkované
    Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
    Záchytný objem 215 l
    Objem 200 l
    Výška 365 mm
    Šírka 1 200 mm
    Hĺbka 800 mm
    Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov 2
    Počet priehradiek 2
    Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
    Hmotnosť 72 kg
    Druh produktu Záchytná vaňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 981235 2X200
    EAN/GTIN 4052462022546

    Popis

    Prevedenie:

    Svetlá výška 100 mm na prepravu vidlicovým vozíkom/vidlicovým vozíkom. Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.
    S pozinkovaným mrežovým roštom.

    Použitie:

    Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 - 4 GHS.

    Norma:

    Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

    Poznámka:

    Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka