Záchytná vaňa na 60 l sudy pozinkovaná s mrežovým roštom, Počet sudov×obsah suda (l): 2X60

Č. pol.: 981210 2X60
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet sudov×obsah suda (l) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Materiál pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 61 l
Objem 60 l
Výška 295 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 510 mm
Skladovacia kapacita Sudy 60 litrov 2
Počet priehradiek 2
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Hmotnosť 34 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981210 2X60
EAN/GTIN 4052462036123
Výrobca Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm. S pozinkovaným mrežovým roštom.
Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 60 l sudov a malých zväzkov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Poznámka:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka