Sklad pre plynové fľaše, Počet plynových fliaš: 10

Č. pol.: 981172 10
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet plynových fliaš Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GFD-L 1, pozinkované
Materiál pozinkované
Výška 1 475 mm
Šírka 840 mm
Hĺbka 690 mm
Počet dvier 1
Hmotnosť 75 kg
Druh produktu Stanica na plynové fľaše

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981172 10
Kopírovať
EAN/GTIN 4052462026339
Kopírovať
Číslo výrobcu 4495-04-0000-7
Kopírovať
Výrobca Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Prevedenie:

Skrinka na propánové fľaše z pozinkovaného oceľového plechu. Prirodzené vetranie cez perforované dvere a bočné panely, so zámkom. Na skladovanie 11 kg plynových fliaš vo vnútri aj vonku, podľa TRGS 510.

Rozsah dodávky:

Zadná stena, bočné steny, podlaha, medzipodlaha, strecha, dvere.

Poznámka:

Dodanie v jednotlivých dieloch. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty