{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky Pracovisko | 950-1100 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rozsah prestavenia výšky | 950 mm - 1 100 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Druh produktu | Pracovisko s nebezpečnými látkami |
Číslo položky | 981120 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406121075 | |
Číslo výrobcu | 981120 1500 |