Prevedenie:
Puzdro skrinky vyrobené z oceľového plechu s trvalým samozatváraním pomocou olejom tlmených zatváračov dverí, 2-bodové uzamknutie.
- Uzamykateľné pomocou profilovej vložky (kompatibilné so systémom hlavného kľúča) a indikátorom stavu uzamknutia (červená/zelená). Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.
- Integrovaná prepravná základňa pre vnútornú prepravu.
- Integrované nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy.
- 90-minútová protipožiarna ochrana zvonku (typ 90/typovo testované podľa EN 14470-1) a požiarna odolnosť na viac ako 90 minút v prípade požiaru zvnútra von.
- Bezpečnostná zástrčka na jednoduché odpojenie od zdroja napájania.
Skrinka na nabíjanie akumulátorov pre bezpečné nabíjanie a skladovanie lítiovo-iónových akumulátorov. Otváranie oboch dvierok skrinky súčasne len jednou rukou. Vetrací nástavec na zabránenie hromadenia tepla počas nabíjania akumulátora. Otvor na uvoľnenie tlaku v hlavovom dieli. Inštalovaný 3-stupňový výstražný a protipožiarny systém vrátane detektora dymu, teplotného snímača, optického a akustického alarmu a jednotky na potlačenie požiaru; automaticky sa spustí v prípade požiaru; so zástrčkou pre pripojenie k elektrickej sieti. Zásuvková lišta s kovovým krytom a 8 zásuvkovými vývodmi s uzemňovacím kontaktom pre každú skladovaciu úroveň kompletne nainštalovaná pripravená na prevádzku vo vnútri skrinky.
Norma:
DIN 14470-1 a DIN EN ISO 1363-1
Rozsah dodávky:
Skrinka s 5 dierovanými policami vrátane zásuvkovej lišty, 1 záchytnou nádržou z oceľového plechu, prášková povrchová úprava.
Lakování:
Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v signálnej modrej farbe RAL 5010, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
V pravidelných intervaloch (ročne) musia byť skladovacie a nabíjacie skrinky akumulátorov správne udržiavané
kvalifikovanou osobou a skontrolované vzhľadom na ich funkčnosť. Odporúčame inštaláciu na úrovni terénu, aby sa v prípade evakuácie mohli bezpečnostné skrinky ľahko vyprázdniť.