Bezpečnostná skrinka 1200

Č. pol.: 981105 1200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 75
  • Prestavenie výšky v mriežke: 64
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Odolnosť voči ohňu: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 75 kg
Prestavenie výšky v mriežke 64 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Odolnosť voči ohňu 90 min
Výška 1 935 mm
Šírka 1 190 mm
Hĺbka 598 mm
Úžitková výška 1 700 mm
Úžitková šírka 1 087 mm
Úžitková hĺbka 430 mm
Počet políc 3
Nosnosť police 75 kg
Počet vložiek z dierovaného plechu 1
Počet záchytných nádrží na dne 1
Objem záchytnej nádrže 33 l
Hmotnosť 505 kg
Druh produktu Bezpečnostná skrinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981105 1200
EAN/GTIN 4045197886309
Číslo výrobcu 981105 1200

Popis

Prevedenie:

Vonkajšie telo vyrobené z oceľového plechu, vnútorné telo z panelov potiahnutých HPL. Podlahová koncová lišta vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Police sú výškovo nastaviteľné v 64 mm rastri.
Automatické samozatváranie pomocou termomechaniky v prípade požiaru: Dvere sa zatvárajú pri max. 50 °C a privádzacie a výfukové kanály sa zatvárajú pri 70 °C.
Pripojenie vetrania cez hrdlo DN 80.
Prevádzka podľa TRGS 510 (povolená aj bez odpadového vzduchu!).
Uzemnenie v súlade s TRBS 2153 (zabránenie zdrojom vznietenia).
Záchytná vaňa v súlade s pokynmi pre oceľové vane (StaWaR, DiBt Berlin).
Vyrovnávacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy.
Vybavené so zásuvnými vložkami DOM (schopné systémov hlavného kľúča).

Norma:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).
Požiarna odolnosť 90 minút (podľa najvyššieho stupňa požiarnej ochrany TRGS 90 510, príloha 3). Izolácia podľa DIN 4102.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka