{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm | |
Odolnosť voči ohňu | 90 min | |
Výška | 1 968 mm | |
Šírka | 1 196 mm | |
Hĺbka | 616 mm | |
Úžitková výška | 1 742 mm | |
Úžitková šírka | 1 050 mm | |
Úžitková hĺbka | 524 mm | |
Počet políc | 3 | |
Nosnosť police | 75 kg | |
Počet vložiek z dierovaného plechu | 1 | |
Počet záchytných nádrží na dne | 1 | |
Objem záchytnej nádrže | 33 l | |
Hmotnosť | 453 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostná skrinka |
Číslo položky | 981025 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001771957 | |
Číslo výrobcu | 30116-XXX-30127 |