Univerzální nůž s odsazeným břitem

Č. pol.: 980C
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálny nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980C
EAN/GTIN 3148517930216
Číslo výrobcu 980C
Číslo L L60130 2234

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Otvor čepele: 29 - 36 mm
  • Otvor rukojeti sek: 77 - 102 mm
  • Pohodlné: Protiskluzové kryty z bimateriálu
  • Bezpečnost: Zámky v zavřené poloze
  • Přesné: Řezací čepel s lehce vroubkovaným ostřím
  • Bez prokluzování
  • Ideální pro všechny každodenní řezací aplikace, jako je lepenka, guma, PVC, kůže do tloušťky 5 mm
  • Tenké plechy do tloušťky 0,5 mm, hliníkové plechy do tloušťky 1 mm
  • Elektrické kabely o průměru 2,5 mm
  • Chladicí hadice, trubky, izolační pěna.

Charakteristika:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200