{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Úžitková výška | 860 mm | |
Počet záchytných nádrží | 2 | |
Predné strany skriniek | krídlové dvere s priezorom a malými vetracími otvormi | |
Hmotnosť | 72 kg | |
Druh produktu | Environmentálna skrinka |
Číslo položky | 980093 1000/2 | |
EAN/GTIN | 4062406118884 | |
Číslo výrobcu | 980093 1000/2 |