{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Záchytný objem | 50 l | |
Výška | 302 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 1 164 mm | |
Hmotnosť | 44 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 980072 50 | |
EAN/GTIN | 4062406107086 | |
Číslo výrobcu | 980072 50 |