Vaňa na zachytávanie olej s dosadacími koľajničkami 40

Č. pol.: 980056 40
40
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Záchytný objem Cena za kus vrát. DPH
  • Hrúbka materiálu: 1,2
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 105 mm
Šírka 690 mm
Hĺbka 575 mm
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980056 40
EAN/GTIN 4062406107079
Číslo výrobcu 980056 40

Popis

Prevedenie:

Zváraná vanička na zber oleja z oceľového plechu neprepúšťajúca olej na nasadenie na vodiace lišty. Objem 40 litrov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka