Výsuvná polica pre skrine na kvapaliny (bez kanistrov), Vstavaná výška: 75mm

Č. pol.: 980052 75
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
75
Dodanie za 6 – 8 týždňov
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Vstavaná výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Úžitková šírka 600 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 980052 75
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406107062
Kopírovať
Číslo výrobcu 980052 75
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia z oceľového plechu s vodiacimi lištami s guľôčkovými ložiskami. Vpredu otvorený výrez pre vypúšťacie kohúty. 100 % výsuvný, nosnosť až 200kg.

Použitie:

Na upnutie 4 kanistrov po 25 litrov alebo 5 kanistrov po 10 litrov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty