Skriňa na kvapaliny s plastovými kanistrami 1500/8

Č. pol.: 980022 1500/8
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška mm / počet kanystrov na olej Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 500 mm
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 700 mm
    Úžitková výška 1 350 mm
    Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
    Hmotnosť 123 kg
    Druh produktu Skriňa na olej

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 980022 1500/8
    EAN/GTIN 4062406107031
    Číslo výrobcu 980022 1500/8

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná konštrukcia z oceľového plechu so zosilnenými výklopnými dverami, uzamykateľná tlačnou kľučkou s kolíkovým cylindrickým zámkom. Teleso skrinky je vybavené jedným blokovaním výsuvu. Vďaka jednému výsuvnému bezpečnostnému zariadeniu možno otvoriť vždy len 1 výsuvnú policu. Skriňa je tak úplne zabezpečená proti prevráteniu. Upnutie výsuvných políc a zásuviek v rastri 25 mm.
    Olejová skrinka, osadená olejovým kanistrom z plastu (č. 980060).

    Osazení:

    Počet spodkov zásuviek vyťahovacích: 2
    Počet zachytávacích vaní na olej: 1
    Počet kanistrov na olej (25 litrov): 8

    Lakování:

    Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Skriňa sa môže používať aj bez kanistra na olej. Vybavenie podľa potreby: Pre zodpovedajúce zásuvky pozri č. 980052.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka