Skriňa na olej s plastovými kanistrami 1450/8

Č. pol.: 980020 1450/8
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška mm / počet kanystrov na olej Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Rheinland
Výška 1 450 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 748 mm
Úžitková výška 1 350 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 123 kg
Druh produktu Skriňa na olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980020 1450/8
EAN/GTIN 4045197438669
Číslo výrobcu 980020 1450/8

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia z oceľového plechu so zosilnenými výklopnými dverami, uzamykateľná tlačnou kľučkou s kolíkovým cylindrickým zámkom. Teleso skrinky je vybavené jedným blokovaním výsuvu. Vďaka jednému výsuvnému bezpečnostnému zariadeniu možno otvoriť vždy len 1 výsuvnú policu. Skriňa je tak úplne zabezpečená proti prevráteniu. Upnutie výsuvných políc a zásuviek v rastri 25 mm.
Olejová skriňa, osadená olejovým kanistrom z plastu (č. 980060).

Osazení:

Počet vyťahovacích políc č. 980051: 2
Počet zachytávacích vaní na olej: 1
Počet kanistrov na olej (25 litrov): 8

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Skriňa sa môže používať aj bez kanistra na olej. Vybavenie podľa potreby: Vhodné zásuvky nájdete pod č. 943011 / 3021; vhodné výsuvné police nájdete pod č. 942991 / 2996, príp. č. 980051.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka