Nástrčná hlavice

Č. pol.: 980-2X13
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980-2X13
EAN/GTIN 4000896046737
Číslo výrobcu 980-2X13
Číslo L L60140 3560

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 2 x 13 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Délka l1: 21 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka