Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 187 mm

Č. pol.: 98 24 01
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 24 01
EAN/GTIN 4003773026440
Číslo výrobcu 98 24 01
Číslo L L70010 610

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na prenos sily, ktorá neunavuje a je šetrná k rukám
  • tvar rukoväte zabraňujúci kotúľaniu

Charakteristika:

  • Veľkosť: PH1
  • Dĺžka čepele: 80 mm
  • Dĺžka rukoväte: 107 mm
  • Ø čepele: 4,5 mm
  • dĺžka neizolovanej čepele: 15 mm
  • Testované podľa VDE: áno
  • černené
  • izolačná viaczložková rukoväť, testovaná podľa VDE

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka