Šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 182 mm

Č. pol.: 98 13 40
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 98 13 40
    EAN/GTIN 4003773026358
    Číslo výrobcu 98 13 40
    Číslo L L70010 163

    Popis

    Popis:

    • ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro nízkou únavu a přenos síly šetrný k rukám
    • tvar rukojeti zabraňující přetáčení

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 75,0 mm
    • Šířka napříč plochami S: 4,0 mm
    • délka neizolované čepele: 15,0 mm
    • Délka rukojeti: 107 mm
    • Testováno VDE: ano
    • černěné
    • izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE

    Norma:

    IEC 60900

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka