Stavitelný klíč izolace nanášená ponorem chromované 260 mm

Č. pol.: 98 07 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 07 250
EAN/GTIN 4003773071518
Číslo výrobcu 98 07 250
Číslo L L70010 1110

Popis

Popis:

  • paralelně vedené, hladké čelisti chapadla
  • Šířka napříč plochami je plynule proměnná
  • se stupnicí pro nastavení šířky napříč plochami od obrobku

Charakteristika:

  • Šířka čelistí: 8 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16 mm
  • Hloubka 20mm
  • Šířka: 73 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 30 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (palce): 1 1/8
  • chromované
  • ponorné izolované

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka