Očkový klíč

Č. pol.: 98 01 22
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 01 22
EAN/GTIN 4003773020301
Číslo výrobcu 98 01 22
Číslo L L70010 154

Popis

Popis:

  • zalomený
  • Základný nástroj pochrómovaný

Charakteristika:

  • Šírka naprieč plochami S: 22 mm
  • Dĺžka l max.: 225 mm
  • Hrúbka hlavy a max.: 15 mm
  • Výška kľuky h max.: 30 mm
  • Šírka hlavy b max.: 35 mm

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka