Očkový klíč

Č. pol.: 98 01 15
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 01 15
EAN/GTIN 4003773020257
Číslo výrobcu 98 01 15
Číslo L L70010 183

Popis

Popis:

  • Zalomené
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Šířka napříč plochami S: 15 mm
  • Délka l max.: 200 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 12 mm
  • Výška kliky h max.: 24 mm
  • Šířka hlavy b max.: 24 mm

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka