Otevřené klíč

Č. pol.: 98 00 27
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 00 27
EAN/GTIN 4003773020028
Číslo výrobcu 98 00 27
Číslo L L70010 384

Popis

Popis:

  • Úhel otevření 15°.
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Rozměr klíče 27mm
  • Šířka napříč plochami S: 1 palec
  • Délka l max.: 215 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 9 mm
  • Šířka hlavy b max.: 63 mm

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.