Otvorený kľúč

Č. pol.: 98 00 1/4
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 00 1/4
EAN/GTIN 4003773019886
Číslo výrobcu 98 00 1/4

Popis

Popis:

  • Otevřený klíčPoloha ústí 15
  • Základní chromovaný nástroj
  • Šířka napříč plochami S: 1/4 palce
  • Délka l max.: 108 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 4 mm
  • Šířka hlavy b max.: 20 mm