Otevřené klíč

Č. pol.: 98 00 17
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 00 17
EAN/GTIN 4003773019978
Číslo výrobcu 98 00 17
Číslo L L70010 269

Popis

Popis:

  • Poloha rozovretia 15°.
  • Základný nástroj pochrómovaný

Charakteristika:

  • Šírka naprieč plochami: 17 mm
  • Dĺžka l max.: 155 mm
  • Hrúbka hlavy a max.: 8 mm
  • Šírka hlavy b max.: 42 mm

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka