• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Otevřené klíč

Č. pol.: 98 00 10
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98 00 10
EAN/GTIN 4003773019893
Číslo výrobcu 98 00 10
Číslo L L70010 265
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Poloha rozovretia 15°.
  • Základný nástroj pochrómovaný

Charakteristika:

  • Šírka naprieč plochami: 10 mm
  • Dĺžka l max.: 105 mm
  • Hrúbka hlavy a max.: 5 mm
  • Šírka hlavy b max.: 27 mm

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka