{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť vnútri skrine skrine | 150 kg | |
Series (Séria) | 24seven | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 850 mm | |
Počet zásobníkov | 192 | |
Počet zásobníkov C. | 80 | |
Počet zásobníkov D | 40 | |
Počet zásobníkov E | 20 | |
Počet zásobníkov F. | 20 | |
Počet zásobníkov G. | 16 | |
Počet zásobníkov H. | 8 | |
Počet zásobníkov I. | 4 | |
Počet zásobníkov J | 4 | |
Nosnosť jedného oddelenia | 2 kg | |
Hmotnosť | 270 kg | |
Typ výrobku | Systém výdaja tovaru |
Číslo položky | 979400 SPACE | |
EAN/GTIN | 4062406577865 | |
Číslo výrobcu | 979400 SPACE |