Prevedenie:
Systém výdaja tovaru s priehradkami rôznych veľkostí na zabezpečenie bezpečného a plne zdokumentovaného individuálneho odberu. Veľkosti priehradiek umožňujú uloženie väčších predmetov a sú pripravené na nabíjanie akumulátorov. Štandardné vnútorné LED osvetlenie uľahčuje rozpoznanie automaticky otváraných priehradiek v tmavom prostredí, ako aj samotné vyberanie. Vyberanie a plnenie podporuje aj LED lišta pozdĺž priehradiek.
Obojstranne inštalované dierované steny umožňujú flexibilné uchytenie dotykového monitora s variantmi master. S možnosťou pripevnenia háčikov a držiakov Easyfix, ako aj ostatného príslušenstva pre dierované steny z nášho katalógu.
Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24.
Tento výrobok je kompatibilný so softvérovými riešeniami Hoffmann Group Connected.
Systém na individuálny výdaj tovaru pre uskladnenie väčšieho tovaru v policiach s výškou 460 mm a šírkou, ako aj hĺbkou 450 mm.
Výhoda:
Hoffmann Group Connected
Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.
Použitie:
Automatický systém na individuálny výdaj tovaru na skladovanie a spravovanie objemných výrobkov, napr. väčšie OOPP, elektrické a ručné nástroje alebo naše plastové systémové kufre L-BOXX®.
Osazení:
Počet políc × výška v mm: 8 × 300; 2 × 460
Rozsah dodávky:
Hlavný systém EN s dotykovou obrazovkou, 22-palcov, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic, operačný systém v angličtine.
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Všetky predmety sú pripravené na zásobovanie prúdom cez technickú šachtu. Pripojenie jednotlivých nakladacíxh zariadení realizuje zákazník. Hmotnostné údaje v technických údajoch sa vzťahujú na skrinky rozširujúceho systému, t. j. bez PC a obrazovky.
Priehradky s priezorom, samostatné farby a rozmery (rozmery priehradiek, šírky a hĺbky skriniek) sú možné.
Obráťte sa na svojho odborného poradcu!