{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Tool24 PickOne | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 080 mm | |
Hĺbka | 875 mm | |
Počet Priečinok A | 640 | |
Nosnosť na priečinok | 2 kg | |
Hmotnosť | 275 kg | |
Druh produktu | Systém výdaja tovaru |
Číslo položky | 979221 640 | |
EAN/GTIN | 4062406134174 | |
Číslo výrobcu | 979221 640 |