Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Tool24 PickOne – Master Unit EN 640

Č. pol.: 979210 640

Vybrať variant a počet kusov

Počet celkových priehradok Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Tool24 PickOne
Výška 2 000 mm
Šírka 1 080 mm
Hĺbka 875 mm
Počet Priečinok A 640
Hmotnosť 275 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979210 640
Číslo výrobcu 979210 640

Popis

Prevedenie:

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom na zabezpečenie bezpečného výdaja po jednom kuse z každého výrobku. Veľmi rýchly výdaj tovaru s nízkym časom čakania, samootváracia priehradka a optický signál na správnej výdajnej priehradke. Bubon Tool24 PickOne je dostupný až v 4 rôznych veľkostiach priehradiek ako štandardná konfigurácia a s nosnosťou viac ako 1000 kg, pričom je dimenzovaný najmä na priemyselné použitie. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka dierovaným stenám inštalovaným na oboch stranách.
Systém Master je možné rozšíriť o ďalšie systémy Slave a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.
Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka, 22-palcová, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic, operačný systém v angličtine.

Lakování:

Predné časti svetlosivá RAL 7035, korpus signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka