{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vertikálna výsuvná kapacita | 600 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 2 400 kg | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | Tool24 Smartline | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 717 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Šírka vertikálnych výsuvných zásuviek | 155 mm | |
Vertikálna výsuvná použiteľná výška | 1 750 mm | |
Počet separácií | 4 | |
Počet nosičov náradia č. 970130 | 24 | |
Počet držiakov nástrojov | 336 | |
Vzdialenosť nápravy A | 76 mm | |
Verzia s vertikálnym výsuvom | vedené po podlahe | |
Hmotnosť | 320 kg | |
Typ výrobku | Systém výdaja tovaru |
Číslo položky | 979100 HSK63 | |
Číslo výrobcu | 979100 HSK63 |