Velká dílenská sada Hmotnost 28,1 kg 129 ks.

Č. pol.: 97840312
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 97840312
    EAN/GTIN 4018754083602
    Číslo výrobcu 97840312
    Číslo L L60010 4182

    Popis

    Popis:

    Obsah 128-část:
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 65454002: A2, L.180 mm
    • 1 kleště na vodní čerpadla č. 65544250: L.255 mm
    • 1 uchopovací kleště č. 65642250: L.250 mm
    • 1 Boční fréza č. 66026160: L.160 mm
    • 1 olejová stříkací plechovka č. 12250: 500 ccm
    • 1 nůž na kabely č. 12320: 111 mm
    • 1 Spark plug kartáč č. 12375: L.150 mm
    • 1 Sada dvojitých otevřených klíčů č. 12/10: 4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11 mm
    • 1 Sada otevřených klíčů č. 13/26: 6; 10; 8; 9; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
    • 6 dvojité kloubové klíče č. 29: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
    • 1x křížová zásuvka 1/2″ č. 35c osobní automobil: 17; 19; 22 mm
    • 2 montážní páka pneumatiky č. 39: 400 mm (2x)
    • 2 montážní páka pneumatiky č. 39/1: 600 mm (2x)
    • 21 zásuvky 1/2″ č. 50: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
    • 11 zásuvky 1/2″ č. 51: 13; 16 mm-5/8″; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16″; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 7 ŠESTIHRANNÝCH šroubováků vložky 1/2″ č. 54: 4; 10; 6; 8; 5; 12; 14 mm
    • 1 klika 1/2″ č. 501: L.433 mm
    • 1 Kloubová rukojeť 1/2″ č. 504/15: L.397 mm
    • 1 Křížová rukojeť 1/2″ č. 506: L.300 mm
    • 3 nástavce 1/2″ č. 509/2: L.52 mm; č. 509/5: L.130 mm; č. 509/10: L.255 mm
    • 1 Univerzální kloub 1/2″ č. 510: L.71 mm
    • 1 ráčna 1/2″ č. 512: L.265.5 mm
    • 1 plochý žebrovaný sekáč č. 100/8: L.200 mm
    • 1 křížový sekáč č. 103: L.150 mm
    • 1 Thru-driver č. 104: 120 x 4 mm
    • 1 velikost zrnitosti 105: 100 x 10 mm
    • 3 plochý šroubovák č. 4622: velikost 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); velikost 3 (1,2 x 8,0 x 12,0 mm); velikost 5 (2,0 x 150 x 200 mm)
    • 2 plochý šroubovák č. 4628: velikost 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); velikost 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
    • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 plochý šroubovák č. 4724: velikost 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 trojúhelníkový dutý škrabka č. 10670: L.310 mm
    • 1 trojhranná lžíce škrabka č. 10676: 85 x 12 x 315 mm
    • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
    • Přesné spárové měrky č. 11095/13: 0,05–1 mm
    • 1 kulatý pilník č. 12025: L.210 mm
    • 1 polokruhový pilník č. 12030: L.260 mm
    • 1 trojúhelníkový pilník č. 12035: L.210 mm
    • 1 kovová pilka č. 12050: L.300 mm
    • 1 stahovák, dvouramenný č. 12150: L.200 mm
    • 1 Válečkový řemen č. 12935/3: L.3 m.
    • 1 kombinované kleště č. 65016180: L.180 mm
    • 1 kleště na štípací kleště č. 65296200: L.200 mm
    • 1 kleště na štípací kleště č. 65306200: L.200 mm
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 65434002: J2, L.180 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 128

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka