Doplňková sada VW č. 1120/1 TCS VW ERGAENZUNG 66ks.

Č. pol.: 97830821
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97830821
EAN/GTIN 4018754255580
Číslo výrobcu 97830821
Číslo L L60010 6387

Popis

Popis:

  • 66 nástrojů, ,v vložkách TCS
  • 2x1/3 a 1x2/3 vložky pro 2 zásuvky (č. 98VA pro 1 zásuvku)

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 66
  • Výška mm (h): 170 mm
  • Délka [mm): 570 mm
  • Šířka mm (b): 380 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka