Dílenská sada pro VW/Audi (základní) č. 1120 TCS VW/AUDI BASIS 241ks.

Č. pol.: 97830820
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97830820
EAN/GTIN 4018754255450
Číslo výrobcu 97830820
Číslo L L60010 5834

Popis

Popis:

  • 241 nástrojů, ,v vložkách TCS
  • 3x1/3, 3x2/3 a 4x3/3 vložky pro 7 zásuvky (č. 98VA pro 4 zásuvky)

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 241
  • Výška mm (h): 215 mm
  • Délka [mm): 785 mm
  • Šířka mm (b): 590 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.