Sada nářadí v základně L-BOXX STW Sada základny L-BoXX d.360mm š.444mm v.152mm 95ks

Č. pol.: 97830700
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
Číslo položky 97830700
EAN/GTIN 4018754344246
Číslo výrobcu 97830700
Číslo L L60010 7852

Popis

Popis:

  • Mobilní řešení pro skladování nástrojů pro řemesla a průmysl
  • Chrání nářadí před poškozením a stříkající vodou
  • Kompatibilní s celou řadou L-BOXXen
  • Konzistentní funkce voštiny zvyšuje stabilitu dna krabice
  • Inovativní Click systém s ovládáním jednou rukou
  • Přístup k nástrojům i při kliknutí
  • Nárazuvzdorný ABS plast
  • Užitečné zatížení 12 kg
  • Nosnost víka 85 kg, lze použít i jako krok
Obsah 95-dílná:Karta nástroje ve víku:
  • 1 plochý šroubovák č.: 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
  • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 tester napětí č. 10554: L.190 mm
  • 1 magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
  • 1 Dřevěná spojovací stupnice č. 13111: L.2 m.
  • 1 kleště na vodní čerpadla č. 65516240: L. 240 mm
Vložka TCS:
  • 7 OTEVŘENÝ klíč č. 13: 8; 19; 13; 17; 10; 22; 24 mm
  • 1 3 56 bitová sada č. 12065 2 75 : 1 25 25 4 bitových držáků , L.30mm: SL4;3;3mm (20x) , PH1;3;3 (40x) , PZ1;2;20 (25x) , T10;30;3 (15x) , T BO10;15;2;27;2 , INHEX 40;2;5mm , L.6mm: SL6;27;25
  • 1bitový držák č. 543: L.38 mm
  • Ráčna 1 bitů č. 4008-1: L.250 mm
  • 1 prodloužení 1/2″ č. 509: L.130 mm
  • 1 ráčna 1/2″ č. 512: L.265.5 mm
  • 11 zásuvky 1/2″ č. 52: 8; 16; 12; 13; 10; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • Sada 1 úhlových šroubováků č. 10760/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm
;;

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 95
  • Výška mm (uvnitř): 104 mm
  • Vnitřní délka: 311 mm
  • Šířka uvnitř: 377 mm
  • Objem náplně: 12,2 l
  • Výška mm (h): 152 mm
  • Délka [mm): 360 mm
  • Hmotnost kg: 7.340 kg
  • Šířka mm (b): 444 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka